Präzisions-/ Spindellager FAG HC71908-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 24 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HC71908-C-T-P4S-UL
Rubix:3086008
Hersteller:0384673640000
EAN:4012801735711
HC71908-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC71908-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite24 mm
Dichtungoffen
Seriehc719..-c-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r3000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6800 N
Zolltarifcode84821090
300,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
357,73 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an