Präzisions-/ Spindellager FAG HC7015-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 75 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 20 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HC7015-C-T-P4S-UL
Rubix:3513195
Hersteller:0384670460000
EAN:4012801735162


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : HC7015-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 617 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hc70..-c-t-p4s |
| Käfig | plastik |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 18200 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
621,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
739,98 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage