Präzisions-/ Spindellager FAG HC7008-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 15 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HC7008-C-T-P4S-UL
Rubix:2448319
Hersteller:0382846260000
EAN:4012801084987
HC7008-C-T-P4S-UL (FAG) Schrägkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC7008-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht197 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite15 mm
Dichtungoffen
Seriehc70..-c-t-p4s
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r6550 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6800 N
Zolltarifcode84821090
311,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
371,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an