Präzisions-/ Spindellager FAG HCS7010-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 16 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HCS7010-C-T-P4S-UL
Rubix:890684
Hersteller:0384391660000
EAN:4012801483179
HCS7010-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager (Hyb.) FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HCS7010-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Spindellager HCS70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, beidseitig Lippendichtung, berührungsfrei, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht268 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriehcs70..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Statische Tragzahl, radial - C0r5700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Zolltarifcode84821090
437,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
520,45 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an