Präzisions-/ Spindellager FAG HC71909-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 68 mm | Breite: 12 mm

Hochgeschwindigkeits-Spindellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:HC71909-C-T-P4S-UL
Rubix:666523
Hersteller:0384395140000
EAN:4012801484480
HC71909-C-T-P4S-UL (FAG) Spindellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HC71909-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG


Hochgeschwindigkeits-Spindellager HC719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht123 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser68 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Seriehc719..-c-t-p4s
Werkstoffstahl
Käfigplastik
Genauigkeitp4 (abec 7 / iso class 4)
Statische Tragzahl, radial - C0r4200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9600 N
Zolltarifcode84821090
321,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
382,82 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an