Präzisions-/ Spindellager FAG HS71924-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 120 mm | Außendurchmesser: 165 mm | Breite: 22 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HS71924-E-T-P4S-UL
Rubix:512834
Hersteller:0191847600000
EAN:4012801739405


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : HS71924-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Spindellager HS719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x165x165 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1300 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hs719..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 30000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
853,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.015,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std