Präzisions-/ Spindellager FAG HS71914-C-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 70 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 16 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HS71914-C-T-P4S-UL
Rubix:126858
Hersteller:0191845900000
EAN:4012801493147


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : HS71914-C-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Spindellager HS719..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 15°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 338 g |
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 16 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hs719..-c-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 17800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
288,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
343,24 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen