Präzisions-/ Spindellager FAG HS7017-E-T-P4S-UL, Innendurchmesser: 85 mm | Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 22 mm
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:HS7017-E-T-P4S-UL
Rubix:512741
Hersteller:0191843440000
EAN:4012801492492


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
Produktdetails : HS7017-E-T-P4S-UL (FAG) Hochgeschwindigkeits-Spindellager FAG
Spindellager HS70..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 22x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 903 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 22 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | hs70..-e-t-p4s |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | plastik |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 21400 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
399,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
475,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen