GN6339-10.4-20-3-BT Unterlegscheibe, hochfest, Stahl brüniert
Hochfeste Unterlegscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6339-10,4-20-3-BT
Rubix:359213
Hersteller:GN 6339-10,4-20-3-BT
EAN:4045525463875




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 10,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : GN6339-10.4-20-3-BT Unterlegscheibe, hochfest, Stahl brüniert
Der Einfluss einer Unterlegscheibe auf die Qualität der Schraubverbindung wird sehr oft unterschätzt. Mit den Scheiben GN 6339 können hochwertig vorgespannte Schraubverbindungen hergestellt werden. Es kann eine hohe statische Klemmkraft erreicht werden, wodurch Spannungsverluste vermieden werden. Bei einer vorgegebenen Vorspannkraft ist es häufig möglich, dünnere Schrauben zu verwenden. Dies kann zu einem besseren Verhältnis zwischen Klemmweg und Schraubendurchmesser führen, um die Gefahr eines Versagens zu minimieren. Die einsatzgehärtete, glatte Kontaktfläche zwischen Schraubenkopf und Schraube führt zu einem niedrigeren und gleichmäßigeren Reibungskoeffizienten, selbst wenn kontinuierliche Spann- und Lösevorgänge erforderlich sind. Scheiben GN 6339 sind nur geeignet für Maschinenbauschrauben der Klassen 8.8 / 10.9 / 12.9 und nicht für Stahlschrauben nach DIN 6916.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 10,4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Norm | 8799174820448 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Größe | m10 |
| Stärke | 3 mm |
| Typ | unterlegscheibe hochfest (bt, brüniert) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen