ISO7093-1 3.2X9X0.8 A2 200HV Flache Scheibe, große Reihe
Flache Unterlegscheiben, Breit, 200 HV
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONLU3A2ISO
Rubix:647223
Hersteller:709323
EAN:4043377309471


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 9 mm |
Produktdetails : ISO7093-1 3.2X9X0.8 A2 200HV Flache Scheibe, große Reihe
Flache Scheibe, große Reihe
Flache Scheiben, große Reihe, 200 HV A2 9X3X0,8
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Norm | ISO 7093 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Stärke | 0,8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
9 mm
Durchmesser, metrisch
M3