MOLYKOTE LONGTERM 2 PLUS 1 KG GEB Höchstdruckfett mit MOS2

Hochdruckfett LONGTERM 2 PLUS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Molykote:Longterm 2+ 1KG
Rubix:497628
Hersteller:4112582
EAN:5413278529954
MOLYKOTE LONGTERM 2 PLUS 1 KG GEB Höchstdruckfett mit MOS2
brand logo

Technische Zusammenfassung

Packungpackung 1 kg
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MOLYKOTE LONGTERM 2 PLUS 1 KG GEB Höchstdruckfett mit MOS2


Hohe Lasten? Extreme Druckbelastung? Genau dafür wurde die MOLYKOTE® Longterm 2 Plus entwickelt. Diese Hochleistungsfettlösung eignet sich ideal für Metall-auf-Metall-Paarungen mit langsamen bis mittleren Bewegungen. Sie gewährleistet eine langfristige Schmierung, schützt zuverlässig vor Verschleiß und bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit.

Eigenschaften:
Die Longterm 2 Plus basiert auf einem mineralischen Grundöl, angedickt mit Lithiumseife und ergänzt durch Festschmierstoffe sowie spezielle EP-Additive (Extreme Pressure). Ihre ausgeprägte Haftfähigkeit sorgt dafür, dass das Fett auch unter hohen mechanischen Belastungen sicher an Ort und Stelle bleibt – für eine gleichmäßige Schmierung über lange Einsatzzeiten. Die Formulierung bietet eine hervorragende Oxidations- und Feuchtigkeitsbeständigkeit und schützt metallische Bauteile zuverlässig vor Korrosion. Unter Mischreibungsbedingungen bildet sie einen stabilen Schutzfilm, der Reibkorrosion, Fressverschleiß und mechanische Schäden reduziert. Die Fettformel ist frei von PTFE und PFAS und somit eine umweltverträglichere Alternative für industrielle Anwendungen.

Spezifikationen:
• Farbe: Schwarz
• Verschiedene Gebindegrößen verfügbar
• NLGI-Klasse: 2
• Walkpenetration: 265–295 mm
• Dichte bei 20 °C: 0,9 g/ml
• Grundölviskosität bei 40 °C: 265 mm²/s
• Einsatztemperatur: –25 °C bis +110 °C (Spitzen bis +130 °C)
• Tropfpunkt: ≥ 175 °C
• Anlaufmoment bei –20 °C: 0,42 Nm
• Schweißlast (4-Kugel-Test): 3.800 N
• Oxidationsbeständigkeit: Druckverlust 0,3 bar nach 100 h bei 99 °C
• Korrosionsschutz SKF-Emcor: Grad 0–1
• Ölabscheidung: 1,7 %
• Reibkraft unter OK-Last: 3.200 N
• Maximaler DN-Wert: 250.000 mm/min

Normen:
Dieses Schmierfett unterliegt nicht der europäischen REACH-Verordnung. Die Leistungs- und Sicherheitsbewertung basiert auf folgenden Normprüfungen:
• DIN 51818: NLGI-Klassifizierung
• ISO 2137: Bestimmung der Walkpenetration
• ISO 2811: Dichtebestimmung bei 20 °C
• DIN 51562: Grundölviskosität
• ISO 2176: Tropfpunkt
• ASTM D1478: Tieftemperatur-Anlaufmoment
• DIN 51350: 4-Kugel-Verschleiß- und Belastungstest
• DIN 51802: SKF-Emcor-Korrosionsschutztest
• DIN 51808: Oxidationsbeständigkeit
• DIN 51817: Ölabscheidung

Stärken

• Hervorragende Druckaufnahmefähigkeit: Zuverlässiger Schutz vor Fressen, Verformungen und Verschleiß unter hohen Lasten
• Langzeitstabilität: Reduzierte Wartungsintervalle dank hoher chemischer und mechanischer Stabilität
• Erweiterter Korrosionsschutz: Effektiver Schutz vor Feuchtigkeit, Rost und oxidativen Einflüssen
• Hohe Haftkraft: Bleibt auch bei Vibrationen, Stößen oder oszillierenden Bewegungen sicher haften
• Ohne PFAS und PTFE: Sichere, umweltkonforme Schmierstofflösung für moderne Industrieanforderungen

Anwendungen

Empfohlen für die Schmierung von Lagern, Kupplungen und hochbelasteten Maschinenkomponenten. Besonders geeignet für Nutzfahrzeuge, Traktoren, Krane, Bau- und Fördertechnik, Förderanlagen sowie Gabelstapler. Sie bietet zuverlässigen Schutz in feuchten Umgebungen sowie bei Kontaktkorrosion (Fretting). Ideal für Einsatzbereiche mit erhöhter Gefahr von Riffelbildung oder Brinelling. Die MOLYKOTE® Longterm 2 Plus kann per Pinsel, Spachtel oder über Zentralschmiersysteme aufgebracht werden.
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Packungpackung 1 kg
Fassungsvermögen1000 g
Farbeschwarz
Min. Temperatur-30 °C
Max. Temperatur130 °C
Sortimentlongterm 2 plus
Viskosität265 mPa s
Wasserfestigkeitja
Zolltarifcode34039900
40,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,77 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std