Referenzen
SKF:LMCG 1/0.4
Rubix:961382
EAN:7316575583446



Dokumente
Produktdetails : LMCG 1/0.4 Kupplungs-Fett, 0.4 kg Kartusche SKF
LMCG 1 ist ein mit Lithiumseife angedicktes Schmierfett mit dem organischen Verdicker Polyethylen und Mineralöl als Grundöl. Es verfügt über eine ausgezeichnete Schmierfähigkeit bei hohen Zentrifugalkräften und Drehmomenten in flexiblen Gitter- und Bogenzahnkupplungen, ebenso bei starken Stoßbelastungen, Schiefstellungen und Schwingungen. Bei hohen Geschwindigkeiten werden Undichtigkeiten vermieden und das Produkt hat eine stabile Konsistenz. Durch seine speziellen Zusätze ist das Schmierfett für Anwendungen geeignet, die hohen Belastungen und Drehzahlen, feuchten Umgebungen, unterschiedlichsten Geschwindigkeiten oder einem breiten Temperaturspektrum ausgesetzt sind.
Kupplungs-Fett, 0.4Kg Kartusche SKF
Technische Informationen
Attribute
| Packung | 420 ml kartusche |
|---|---|
| Farbe | braun |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Sortiment | lmcg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,00 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
196,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen