LOCTITE LB 8105 400ML KARTUSCHE Schmierfett Mineralfett
Mineralfett 8105
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:LB 8105
Rubix:507648
Hersteller:1117830
EAN:5010266428499

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE LB 8105 400ML KARTUSCHE Schmierfett Mineralfett
LOCTITE® LB 8105™ ist ein farb- und geruchloses Schmiermittel zur Anwendung an Lagern, Nocken, Ventilen und Förderanlagen. Die Rezeptur basiert auf weißem Mineralöl und pyrogener Kieselsäure, ergänzt durch Hochdruck-Additive (EP). Sie eignet sich ideal zur Schmierung sämtlicher beweglicher Teile, insbesondere in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Die Schmierfettformulierung sorgt für eine stabile Konsistenz, ausgezeichneten Verschleiß- und Korrosionsschutz sowie zuverlässige Leistung in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +150 °C.
Spezifikationen:
• Technologie: Öl und Fett
• Chemische Zusammensetzung: Weißes Mineralöl, pyrogene Kieselsäure, EP-Additive
• Aussehen: Farblos
• Geruch: Geruchlos
• Verwendung: Schmierung beweglicher Teile
• Dichte bei 25 °C: 0,9 g/ml
• Konsistenz: NLGI 2
• Penetration bei 25 °C, 60 Hübe: 265 bis 295 (1/10 mm)
• Vierkugel-Schweißkraft ASTM D2596: > 1300 N
• Verschleißkennwert bei 1300 N: < 4,0 mm
• Verschleißtest 1 Stunde / 400 N: 1,0 mm
• Kupferkorrosion ISO 2160: 1b nach 3 h bei 100 °C
• Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +150 °C
• Spitzentemperatur: 170 °C
Normen:
• NSF H1: Zertifizierung für den Einsatz als Schmierstoff mit möglichem, unbeabsichtigtem Lebensmittelkontakt in Produktionsbereichen der Lebensmittelindustrie. Diese Norm garantiert, dass das Produkt für den Lebensmittelbereich unbedenklich ist.
• ISO 6743-99: Norm zur Klassifizierung als NLGI 2-Fett, welche eine halbfeste Konsistenz beschreibt - ideal für allgemeine Schmieranwendungen.
• ISO 2137: Norm zur Messung der Fettpenetration, um Handhabbarkeit und Stabilität unter mechanischer Belastung zu bewerten.
• ASTM D2596: Norm für den Vierkugel-Verschleißtest, der die Belastbarkeit von Fetten unter hohen Drücken prüft, ohne dass es zur Materialverschweißung kommt.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für ihre hochentwickelten Kleb- und Schmierstoffe für die Montage und Instandhaltung im industriellen Bereich. Die Marke erfüllt die vielfältigen Anforderungen von Profis durch zuverlässige und leistungsstarke Produkte, die Prozesse optimieren und die Betriebseffizienz steigern. Dank technischer Expertise und strenger Zertifizierungen gewährleistet die Marke Leistungen, die den höchsten industriellen Standards entsprechen. LOCTITE® verpflichtet sich zur Entwicklung innovativer Lösungen bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Spezifikationen:
• Technologie: Öl und Fett
• Chemische Zusammensetzung: Weißes Mineralöl, pyrogene Kieselsäure, EP-Additive
• Aussehen: Farblos
• Geruch: Geruchlos
• Verwendung: Schmierung beweglicher Teile
• Dichte bei 25 °C: 0,9 g/ml
• Konsistenz: NLGI 2
• Penetration bei 25 °C, 60 Hübe: 265 bis 295 (1/10 mm)
• Vierkugel-Schweißkraft ASTM D2596: > 1300 N
• Verschleißkennwert bei 1300 N: < 4,0 mm
• Verschleißtest 1 Stunde / 400 N: 1,0 mm
• Kupferkorrosion ISO 2160: 1b nach 3 h bei 100 °C
• Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +150 °C
• Spitzentemperatur: 170 °C
Normen:
• NSF H1: Zertifizierung für den Einsatz als Schmierstoff mit möglichem, unbeabsichtigtem Lebensmittelkontakt in Produktionsbereichen der Lebensmittelindustrie. Diese Norm garantiert, dass das Produkt für den Lebensmittelbereich unbedenklich ist.
• ISO 6743-99: Norm zur Klassifizierung als NLGI 2-Fett, welche eine halbfeste Konsistenz beschreibt - ideal für allgemeine Schmieranwendungen.
• ISO 2137: Norm zur Messung der Fettpenetration, um Handhabbarkeit und Stabilität unter mechanischer Belastung zu bewerten.
• ASTM D2596: Norm für den Vierkugel-Verschleißtest, der die Belastbarkeit von Fetten unter hohen Drücken prüft, ohne dass es zur Materialverschweißung kommt.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke von Henkel Adhesive Technologies und bekannt für ihre hochentwickelten Kleb- und Schmierstoffe für die Montage und Instandhaltung im industriellen Bereich. Die Marke erfüllt die vielfältigen Anforderungen von Profis durch zuverlässige und leistungsstarke Produkte, die Prozesse optimieren und die Betriebseffizienz steigern. Dank technischer Expertise und strenger Zertifizierungen gewährleistet die Marke Leistungen, die den höchsten industriellen Standards entsprechen. LOCTITE® verpflichtet sich zur Entwicklung innovativer Lösungen bei gleichzeitiger Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards.
Stärken
• Reduziert den Verschleiß beweglicher Komponenten
• Hervorragende thermische Stabilität bis 150 °C
• Farb- und geruchlos für diskreten Einsatz
• NSF H1-Zertifizierung für lebensmittelgerechte Anwendungen
• Hohe Belastbarkeit im Vierkugeltest (> 1300 N)
• Zuverlässiger Korrosionsschutz auf Kupfer
• Leicht anwendbar auf unterschiedlichen beweglichen Oberflächen
• Hervorragende thermische Stabilität bis 150 °C
• Farb- und geruchlos für diskreten Einsatz
• NSF H1-Zertifizierung für lebensmittelgerechte Anwendungen
• Hohe Belastbarkeit im Vierkugeltest (> 1300 N)
• Zuverlässiger Korrosionsschutz auf Kupfer
• Leicht anwendbar auf unterschiedlichen beweglichen Oberflächen
Anwendungen
LOCTITE® LB 8105™ wird empfohlen für die Schmierung von Lagern, Nocken, Ventilen und Förderanlagen. Besonders geeignet ist dieses Produkt für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie, insbesondere in Produktionsbereichen, in denen ein unbeabsichtigter Lebensmittelkontakt möglich ist. Es eignet sich zur Anwendung auf allen beweglichen Teilen, die bei Temperaturen zwischen -20 °C und +150 °C betrieben werden und ist ideal für anspruchsvolle und regulierte Einsatzbereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | kartusche |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 400 g |
| Farbe | farblos |
| Sortiment | -20/+150°c |
| Zolltarifcode | 34039900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,85 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std