LGWM 1/180 Hochdruck-Tieftemperatur-Schmierfett 180 kg SKF
Hochdruck-Tieftemperatur-Schmierfett 180kg SKF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SKF:LGWM 1/180
Rubix:704374
EAN:7316577102744

Dokumente
Produktdetails : LGWM 1/180 Hochdruck-Tieftemperatur-Schmierfett 180 kg SKF
HOCHDRUCK-TIEFTEMPERATUR-SCHMIERFETT 180 KG-GEBINDE SKF
Technische Informationen
Attribute
| NLGI Klasse | 1 |
|---|---|
| Viskosität bei 40 °C | 200 mm²/s |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 110 °C |
| Zolltarifcode | 27101999 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.336,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.969,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen