ARCANOL-MULTITOP-400G Mehrzweckfett ARCANOL-MULTITOP
Wälzlagerfett ARCANOL-MULTITOP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Schaeffler:ARCANOL-MULTITOP-400G
Rubix:143395
Hersteller:0191440160000
EAN:4026677845054


Technische Zusammenfassung
| Packung | 400 g kartusche |
|---|---|
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 82 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : ARCANOL-MULTITOP-400G Mehrzweckfett ARCANOL-MULTITOP
Das Wälzlagerfett ARCANOL-MULTITOP ist ein Mehrzweckfett für anspruchsvolle Anwendungen mit großem Temperaturbereich. Das Spezial-Basisölgemisch aus einem Mineralöl und einem synthetischem Öl trägt zusammen mit dem EP-Additiven zur hohen Leistungsfähigkeit bei. Es besitzt bei tiefen Temperaturen (–50 °C) ein geringes Startmoment, gewährt eine schnelle und sichere Ölabgabe und ist geeignet für Anwendungen mit Vibrationen und Schocklasten. Es eignet sich auch bei Lagern mit höheren Drehzahlen sowie für eine Dauergrenztemperatur von +85 °C.
Die ARCANOL-Wälzlagerfette bieten sehr gute Voraussetzungen für ein günstiges Laufverhalten der Lager sowie für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit der Lager. Das Schmierstoffprogramm ist so abgestuft, dass es nahezu alle Anwendungsbereiche abdeckt. Mit modernen Prüfverfahren und Testsystemen wurde der Einsatzbereich von ARCANOL-Fetten unter verschiedenen Betriebsbedingungen und bei Wälzlagern aller Typen ermittelt. ARCANOL-Wälzlagerfette haben in allen Bereichen bessere Eigenschaften als normale Fette.
Die ARCANOL-Wälzlagerfette bieten sehr gute Voraussetzungen für ein günstiges Laufverhalten der Lager sowie für eine lange Lebensdauer und hohe Betriebssicherheit der Lager. Das Schmierstoffprogramm ist so abgestuft, dass es nahezu alle Anwendungsbereiche abdeckt. Mit modernen Prüfverfahren und Testsystemen wurde der Einsatzbereich von ARCANOL-Fetten unter verschiedenen Betriebsbedingungen und bei Wälzlagern aller Typen ermittelt. ARCANOL-Wälzlagerfette haben in allen Bereichen bessere Eigenschaften als normale Fette.
ARCANOL-Wälzlagerfett FAG
Stärken
- Universelle Anwendung
- Mäßige bis hohe Belastung
- Tiefe Anlauftemperaturen
- In einem weiten Temperaturbereich möglich
- In einem sehr weiten Drehzahlbereich möglich
- Gute Nachschmierung
- Mäßige bis hohe Belastung
- Tiefe Anlauftemperaturen
- In einem weiten Temperaturbereich möglich
- In einem sehr weiten Drehzahlbereich möglich
- Gute Nachschmierung
Anwendungen
- Schwerindustrie, Stahlwerke und Maschinenbau
- Förderanlagen, Kran- und Hebetechnik
- Fahrzeuge, Landmaschinen und Baumaschinen
- Wälzlager mit hohen Anforderungen an Belastung und Drehzahl
- Situationen mit hohem Wasser- oder Staubeintrag
- Förderanlagen, Kran- und Hebetechnik
- Fahrzeuge, Landmaschinen und Baumaschinen
- Wälzlager mit hohen Anforderungen an Belastung und Drehzahl
- Situationen mit hohem Wasser- oder Staubeintrag
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 440 g |
|---|---|
| Packung | 400 g kartusche |
| NLGI Klasse | 2 |
| Viskosität bei 40 °C | 82 mm²/s |
| Min. Temperatur | -50 °C |
| Max. Temperatur | 140 °C |
| Zolltarifcode | 34031980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std