LHMF 300/5 Montageflüssigkeit 5 l SKF

Montage oder Demontage der Flüssigkeit LHMF

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SKF:LHMF 300/5
Rubix:17202
EAN:7316577043672
LHMF 300/5 Montageflüssigkeit 5 l SKF
Technische Zusammenfassung
Packungkanister
Viskosität bei 40 °C116 mm²/s
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : LHMF 300/5 Montageflüssigkeit 5 l SKF


Das SKF Montagefluid LHMF 300 wurde speziell für den sicheren und effizienten Einbau von Wälzlagern mit SKF Hydraulikwerkzeugen entwickelt. Seine korrosionshemmende Rezeptur sowie die Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Dichtungsmaterialien gewährleisten optimalen Schutz sensibler Maschinenelemente.

Eigenschaften:
Das Montageöl LHMF 300 ist ideal abgestimmt auf den Einsatz mit SKF Hydraulikkomponenten wie Hydraulikpumpen, HMV-Muttern und Öleinspritzwerkzeugen. Die auf die axiale Pressmontage optimierte Viskosität erleichtert das präzise Einsetzen von Lagern. Dank ausgezeichneter Korrosionsschutz-Eigenschaften und Materialverträglichkeit greift das Fluid weder Nitrilkautschuk (NBR), PTFE noch Lederdichtungen an. Die hohe thermische Stabilität sichert konstante Leistung über einen breiten Temperaturbereich hinweg.

Spezifikationen:
• Dichte bei 20 °C (DIN 51757): 0,882 g/cm³
• Flammpunkt (DIN ISO 2592): 213 °C
• Pourpoint (DIN ISO 3016): -30 °C
• Viskosität bei 20 °C (DIN 51562): 307 mm²/s
• Viskosität bei 40 °C (ISO 3104): 116 mm²/s
• Viskosität bei 100 °C (ISO 3104): 17,5 mm²/s
• Viskositätsindex: 167
• Einsatztemperatur: -5 °C bis +45 °C
• Empfohlene Lagertemperatur: 10 °C bis +50 °C
• Lagerfähigkeit: 5 Jahre
• Farbe: Bernstein

Normen:
• ASTM D665 A/B: Nachweisbarer Rostschutz in wässriger Umgebung – ideal zur Sicherung von Stahlkomponenten in kritischen Industrieanwendungen
• ISO 4406: Definiert den Reinheitsgrad des Fluids – entscheidend für die Betriebssicherheit hydraulischer Systeme

Markeninformationen:
SKF zählt seit über 100 Jahren zu den weltweit führenden Herstellern im Bereich Wälzlagertechnik. Mit hoher technischer Kompetenz, Innovationskraft und kompromissloser Qualitätsorientierung bietet SKF ein umfassendes Portfolio an Produkten und Dienstleistungen – von Präzisionslagern über automatische Schmiersysteme bis hin zu kompletten Wartungslösungen. Die Produkte kommen branchenübergreifend zum Einsatz, z. B. in der Automobil- und Luftfahrtindustrie, im Energiesektor sowie in der verarbeitenden Industrie.

Stärken

• Schnelle und sichere Lagerinstallation durch optimierte Fließeigenschaften
• Effektiver Korrosionsschutz auch unter rauen Betriebsbedingungen
• Kompatibel mit gängigen Dichtungsmaterialien – keine Materialangriffe
• Thermisch stabil bei wechselnden Umgebungstemperaturen
• Entspricht den gängigen Anforderungen an industrielle Reinheit und Korrosionsfestigkeit

Anwendungen

LHMF 300 eignet sich ideal für die Verwendung mit SKF Hydraulikwerkzeugen wie Hydraulikpumpen, HMV-Muttern und Ölinjektoren. Das Fluid ist speziell für die axiale Pressmontage von Lagern konzipiert – insbesondere in Temperaturbereichen zwischen 0 °C und 35 °C. Empfohlen für Fachkräfte aus der Instandhaltung, Produktionsverantwortliche und technische Betriebsdienste, die einen zuverlässigen und sicheren Montageprozess sicherstellen möchten.

Technische Informationen


Attribute
Packungkanister
Viskosität bei 40 °C116 mm²/s
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur45 °C
Gewicht4,41 kg
Farbebernstein
Zolltarifcode27101999
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,66 exkl. MwSt.
/ Stück
97,18 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std