Referenzen
CRC:SILICONE GREASE
Rubix:2389879
Hersteller:32086-AB
EAN:5412386036378

Technische Zusammenfassung
| Packung | tube |
|---|---|
| NLGI Klasse | 1 |
| Viskosität bei 40 °C | 9000 mm²/s |
Dokumente
Produktdetails : SILICONE GREASE 100ML TUBE Silikonfett
Dichtung für Ventilsitze in aggressiven Umgebungen. Ermöglicht eine einfache Montage der Elastomerbaugruppe mit den Dichtungen. Nur auf sauberem und trockenem Untergrund verwenden. Nicht mit anderen Schmiermitteln mischen.
Gefährlich, Vorsichtsmaßnahmen beachten.
Stärken
- Isoliert und dichtet Dichtungen, Kabel, Ketten, selbst in sehr feuchten Umgebungen.
- Perfekt für Rohrleitungen: schmiert und schützt Metall vor Korrosion.
- Ungefährlich für Plastik und Gummi.
- Gute thermische Stabilität.
- Lichtdurchlässig, fleckt nicht.
Anwendungen
Ideal für Ihre Sanitär-, Elektro- und Wartungsarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Packung | tube |
|---|---|
| NLGI Klasse | 1 |
| Viskosität bei 40 °C | 9000 mm²/s |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 250 °C |
| Gewicht | 0,095 kg |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,80 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
162,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std