Elektrowerkzeuge - Hobel Bosch GHO 40-82 C (060159A76A), Leistung: 850 W | Geschwindigkeit: 14000 rpm | Gewicht: 3.2 kg
Hobelmaschine
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:GHO 40-82 C (060159A76A)
Rubix:1608273
Hersteller:060159A76A
EAN:3165140619363





Technische Zusammenfassung
| Leistung | 850 W |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 14000 rpm |
| Hobelbreite | 82 mm |
Produktdetails : 060159A76A Hobel GHO 40-82 C m. L-BOXX
Hobelmaschine GHO 40-82 C; Die Hobelmaschine für extrem hohe Oberflächenqualität; Höchste Oberflächenqualität durch ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl auch bei der Bearbeitung von Hartholz; Schnellster und günstigster Messerwechsel am Markt durch langlebige Woodrazor-Wendemesser und einfachste Einstellung; Höchste Lebensdauer durch präzisen Aluminium-Lagersitz und thermodynamischen Motorschutz; Einfache, präzise und gut ablesbare Schnitttiefeneinstellung; Komfortables Arbeiten durch Spanabfuhr nach links oder rechts, je nach Wunsch; 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Anfasen; Werkstückschutz durch Parkstütze; Sperrschalter für Links- und Rechtshänder; Hobelmesser und Schlüsseldepot; Handgriff und Führungsgriff mit Softgrip; Komplett mit allem Zubehör (Hartmetall-Wendemesser, Falzbreitenführung, Falz-Tiefenführung); Hilfsmesser (2 608 635 376); Transportkoffer (2 605 438 567); Staubsack (2 605 411 035); Parallelführung (2 607 000 102); Falz-Tiefenführung (1 608 132 006); Spannung 110 V
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 850 W |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 14000 rpm |
| Hobelbreite | 82 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Länge | 296 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 14000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
348,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
414,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage