Referenzen
Bosch:601626001
Rubix:2454852
Hersteller:601626001
Produktdetails : 8112000025 Oberfräse GOF 1250 CE L-Boxx
Oberfräse GOF 1250 CE Professional
Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion
Durchzugsstarker Motor mit Konstantelektronik und Softstart (Sanftanlauf)
Mit Staubabsaugung – ohne zusätzliche Adapter
Lieferumfang: Maschine, Gabelschlüssel 19 mm, Kopierhülse 17 mm, Spannzange mit überwurfmutter, Parallelschlag mit Feineinstellung, L-BOXX
Diese Präzisionsoberfräse bietet eine hohe Durchzugskraft. Für gute Sicht auf das Werkstück sorgt ihre transparente Fußplatte.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Maschine, Gabelschlüssel 19 mm, Kopierhülse 17 mm, Spannzange mit überwurfmutter, Parallelschlag mit Feineinstellung, L-BOXX
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 1250 W |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
486,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
579,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


