Elektrowerkzeuge - Hobel Milwaukee 4933451113
Elektrowerkzeuge - Hobel Milwaukee
Siehe technische InformationenReferenzen
Milwaukee:4933451113
Rubix:3398807
Hersteller:4933451113
EAN:4002395137374
Produktdetails : 8112901535 Akku-Hobel solo M18 BP-0 ohne Akku Karton
Akku-Hobel M18 BP-0
REDLINK Elektronik – überlastschutz
• Präzise Oberflächenbearbeitung durch Spantiefeneinstellung bis 2,0 mm
Schneller Arbeitsfortschritt durch Hartmetall-Wendemesser
Spanauswurf links oder rechts
Motorbremse und einklappbarer Standfuß für sichere Ablage
Beidseitiger Anschluss für Staubsack oder externes Absaugsystem
Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Spänesack, ohne Akku, ohne Ladegerät
Handlicher Akku-Hobel für die präzise Oberflächenbearbeitung: Diese Maschine arbeitet mit einem 4-poligen Motor für eine sehr hohe Leistung bei kompakter Bauweise.
Produkteigenschaften:
• Präzise Oberflächenbearbeitung durch Spantiefeneinstellung bis 2,0 mm
Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Spänesack, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Hobelbreite | 82 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
222,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
264,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std