Referenzen
Bosch:06016C2003
Rubix:3620137
Hersteller:06016C2003
EAN:4059952661728

Produktdetails : 8110201950 Akku-Kantenfräse solo GKF 18V-8 L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 1,1 kg |
|---|---|
| Modell | gkf 600 |
| Leerlaufdrehzahl | 30000 rpm |
| Geschwindigkeit | 30000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
414,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
492,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
