Elektrowerkzeuge - Hobel Rubix-DE 8112901540
Elektrowerkzeuge - Hobel Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8112901540
Rubix:3398806

Produktdetails : M12BLP-0X Akku-Hobel solo M12 BLP-0X ohne Akku in HD Box
Akku-Hobel M12 BLP-0X
REDLINK Elektronik
• Blattlager für zwei zusätzliche TCT-Blätter
• Bis zu 17,5 mm Falztiefe
• Beidseitige Öffnung für verbesserten Spanauswurf nach links oder rechts
Lieferumfang: Maschine, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Dieser Akku-Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 51 mm eignet sich für die gängigsten Anwendungsbereiche.
Produkteigenschaften:
• Bürstenloser Motor
• Blattlager für zwei zusätzliche TCT-Blätter
• Bis zu 17,5 mm Falztiefe
• Beidseitige Öffnung für verbesserten Spanauswurf nach links oder rechts
Lieferumfang: Maschine, HD-Box, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Hobelbreite | 56 mm |
|---|---|
| Leerlaufdrehzahl | 14500 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
