Referenzen
Bosch:GHO 16-82 (06015A4000)
Rubix:1608246
Hersteller:06015A4000
EAN:3165140771016




Technische Zusammenfassung
| Leistung | 630 W |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 18000 rpm |
| Hobelbreite | 82 mm |
Produktdetails : 06015A4000 Hobel GHO 16-82
Der Bosch PRO HEAVY DUTY Elektrohobel GHO 16-82 ist ein leistungsstarker kabelgebundener Elektrohobel für die professionelle Holzbearbeitung. Mit seinem 630-W-Motor gewährleistet er eine konstant hohe Abtragsleistung und präzise Hobelergebnisse. Die kompakte Bauform ermöglicht eine komfortable Handhabung – auch in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen.
Eigenschaften:
Der Elektrohobel ist speziell für das Hobeln von Holz konzipiert und eignet sich ideal für den Einsatz in Werkstätten sowie auf Baustellen mit 240-V-Netzanschluss. Der leistungsstarke 630-W-Motor sorgt für einen gleichmäßigen Materialabtrag und eine dauerhaft stabile Oberflächenqualität.
Die robuste Aluminium-Hobelsohle erhöht die Formstabilität, reduziert Verzug und trägt zu einer langen Lebensdauer bei. Dank der kompakten und ergonomischen Bauweise lässt sich das Gerät präzise führen – insbesondere bei beengten Platzverhältnissen.
Im Lieferumfang enthalten sind ein Staubbeutel aus Stoff, ein Parallelanschlag sowie ein 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Der GHO 16-82 ist mit verschiedenen Staubbeuteln und Parallelanschlägen kompatibel. Durch die Bosch Click & Clean System-Kompatibilität kann eine externe Staubabsaugung angeschlossen werden, was eine effiziente Span- und Staubabsaugung ermöglicht.
Spezifikationen:
• Bosch-Referenz: 0.601.5A4.000
• Nennaufnahmeleistung: 630 W
• Betriebsspannung: 240 V
• Hobeltiefe: 1,6 mm
• Hobelbreite: 82 mm
• Falztiefe (einstellbar): 9 mm
• Leerlaufdrehzahl: 18.000 min⁻¹
• Gewicht: 2,8 kg
• Abmessungen: 284 mm (Länge) x 179 mm (Höhe)
• Schalldruckpegel: 84 dB(A)
• Schallleistungspegel: 95 dB(A)
• Mitgeliefertes Zubehör: Wood Razor Hobelmesser
• Varianteninhalt: Stoff-Staubbeutel, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel 2,5 mm
Normen:
• Das Gerät ist CE-zertifiziert gemäß den Richtlinien 2006/42/EG, 2014/30/EU und 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015
• EN 62841-2-14:2015
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
• EN IEC 63000:2018
Eigenschaften:
Der Elektrohobel ist speziell für das Hobeln von Holz konzipiert und eignet sich ideal für den Einsatz in Werkstätten sowie auf Baustellen mit 240-V-Netzanschluss. Der leistungsstarke 630-W-Motor sorgt für einen gleichmäßigen Materialabtrag und eine dauerhaft stabile Oberflächenqualität.
Die robuste Aluminium-Hobelsohle erhöht die Formstabilität, reduziert Verzug und trägt zu einer langen Lebensdauer bei. Dank der kompakten und ergonomischen Bauweise lässt sich das Gerät präzise führen – insbesondere bei beengten Platzverhältnissen.
Im Lieferumfang enthalten sind ein Staubbeutel aus Stoff, ein Parallelanschlag sowie ein 2,5-mm-Innensechskantschlüssel. Der GHO 16-82 ist mit verschiedenen Staubbeuteln und Parallelanschlägen kompatibel. Durch die Bosch Click & Clean System-Kompatibilität kann eine externe Staubabsaugung angeschlossen werden, was eine effiziente Span- und Staubabsaugung ermöglicht.
Spezifikationen:
• Bosch-Referenz: 0.601.5A4.000
• Nennaufnahmeleistung: 630 W
• Betriebsspannung: 240 V
• Hobeltiefe: 1,6 mm
• Hobelbreite: 82 mm
• Falztiefe (einstellbar): 9 mm
• Leerlaufdrehzahl: 18.000 min⁻¹
• Gewicht: 2,8 kg
• Abmessungen: 284 mm (Länge) x 179 mm (Höhe)
• Schalldruckpegel: 84 dB(A)
• Schallleistungspegel: 95 dB(A)
• Mitgeliefertes Zubehör: Wood Razor Hobelmesser
• Varianteninhalt: Stoff-Staubbeutel, Parallelanschlag, Innensechskantschlüssel 2,5 mm
Normen:
• Das Gerät ist CE-zertifiziert gemäß den Richtlinien 2006/42/EG, 2014/30/EU und 2011/65/EU
• EN 62841-1:2015
• EN 62841-2-14:2015
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
• EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021
• EN IEC 63000:2018
Stärken
• Hohe Stabilität und lange Lebensdauer dank robuster Aluminium-Hobelsohle
• Kompakte Bauweise für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen
• Effiziente Span- und Staubabsaugung durch Staubbeutel und Bosch Click & Clean System
• Kompakte Bauweise für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Bereichen
• Effiziente Span- und Staubabsaugung durch Staubbeutel und Bosch Click & Clean System
Anwendungen
Geeignet für das präzise Hobeln von Holz bei Abricht-, Anpassungs- und Feinarbeiten. Ideal für den Einsatz in Schreinereien, in der Instandhaltung, im internen technischen Service sowie auf Baustellen mit verfügbarer 240-V-Stromversorgung.
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 630 W |
|---|---|
| Geschwindigkeit | 18000 rpm |
| Hobelbreite | 82 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Länge | 284 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 18000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage