8110201930 Akku-Flachdübelfräse solo GFF 18V-22 Karton
Kantenfräse Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:601620100
Rubix:3620126
Hersteller:601620100
EAN:3165140939843

Produktdetails : 8110201930 Akku-Flachdübelfräse solo GFF 18V-22 Karton
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2,6 kg |
|---|---|
| Modell | gff 18v-22 |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
| Geschwindigkeit | 11000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
367,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
436,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
