Kantenfräse Bosch 601620101, Geschwindigkeit: 11000 rpm | Gewicht: 2.6 kg
Kantenfräse Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:601620101
Rubix:3620127
Hersteller:601620101
EAN:4053423243550

Produktdetails : 8110201935 Akku-Flachdübelfräse solo GFF 18V-22 L-Boxx
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht | 2,6 kg |
|---|---|
| Modell | gff 18v-22 |
| Leerlaufdrehzahl | 11000 rpm |
| Geschwindigkeit | 11000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
400,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
476,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
