Oberfräse Bosch POF 1400 ACE, Leistung: 1400 W | Geschwindigkeit: 28000 rpm | Gewicht: 3.5 kg
Oberfräse Bosch
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch:POF 1400 ACE
Rubix:1027375
Hersteller:060326C800
EAN:3165140451666

Produktdetails : 060326C800 Oberfräse POF 1400 ACE
Technische Informationen
Attribute
| Leistung | 1400 W |
|---|---|
| Gewicht | 3,5 kg |
| Leerlaufdrehzahl | 28000 rpm |
| Geschwindigkeit | 28000 rpm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
198,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
