Referenzen
Gates:B124 17X3200LP/3150LI HIPOWER
Rubix:1415052
Hersteller:900310124
EAN:5412571051384

Produktdetails : 17X3150 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b124 |
| Innenlänge | 3150 mm |
| Außenlänge | 3200 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3190 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
85,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
