Referenzen
Gates:A92 13X2375LP/2345LI HIPOWER
Rubix:1413927
Hersteller:900210092
EAN:5412571050165

Produktdetails : 13X2345 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a92 |
| Innenlänge | 2345 mm |
| Außenlänge | 2398 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2375 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
