Hose Planam 6400-52, Größe: 52 | Farbe: Schwarz | Hauptmaterial: Polyester
Herren Bundhose NORIT
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:6400-52
Rubix:2710003
EAN:4030913960128

Produktdetails : HERREN BUNDHOSE NORIT SW/SW 52 PP608711952, 65 % Polyester, 35 % Baumw., 245 gr/m²
Leichte Arbeitshose für optimale Bewegungsfreiheit
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Verstärkung: 100 % Nylon, ca. 195 g/m²
● Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan, ca. 165 g/m²
● Gewicht: ca. 245 g/m²
● 2 eingesetzte Beuteltaschen und Knietaschen
● Handytasche links mit Reißverschluss
● Oberschenkeltasche links mit Patte uns Stiftfach
● 2 Gesäßtaschen
● Reflexapplikationen
● Doppelte Maßstabtasche mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
● Elastischer Einsatz im Schritt
● Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
● Reißverschluss im Hosenschlitz
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
● Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
● Verstärkung: 100 % Nylon, ca. 195 g/m²
● Elastischer Einsatz: 95% Polyester, 5% Elastan, ca. 165 g/m²
● Gewicht: ca. 245 g/m²
● 2 eingesetzte Beuteltaschen und Knietaschen
● Handytasche links mit Reißverschluss
● Oberschenkeltasche links mit Patte uns Stiftfach
● 2 Gesäßtaschen
● Reflexapplikationen
● Doppelte Maßstabtasche mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit
● Elastischer Einsatz im Schritt
● Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
● Reißverschluss im Hosenschlitz
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz/schwarz, Größe 52
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Größe | 52 |
| Hauptmaterial | polyester |
| Sekundäre Farbe | schwarz |
| Werkstoff | 65 % polyester, 35 % baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Farbe
Größe
52