Planam
Filteroptionen
KATEGORIEN
arbeitsbekleidung (3709)
berufsbekleidung (419)
kälte- und wetterschutzkleidung (50)
warnschutzkleidung (29)
1Hersteller
planam
(4207)
296 Produkt (e) mit 4.207 Variante (n):
2124048 Canvas 320 Bundhose schwarz/schwarz Gr. 48
- planam:2124048
- rubix:1533366
- ean:4030913039855
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:schwarz
- Größe:48
- Hauptmaterial:cordura
27,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
116050 BW 290 Bundhose kornblau Gr. 50
- planam:0116050
- rubix:1532468
- ean:4030913116501
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:50
- Hauptmaterial:baumwolle
22,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
LATZHOSE BW 290 KORNBL 50 PP607900350, 100% Baumwolle, 290 gr/m²
- planam:0121050
- rubix:1532509
- ean:4030913121505
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:50
- Hauptmaterial:baumwolle
26,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
BUNDJACKE BW 290 KORNBL 54 PP607700354, 100% Baumwolle, 290 gr/m²
- planam:0106054
- rubix:1532647
- hersteller:0106054
- ean:4030913106540
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:54
- Hauptmaterial:baumwolle
23,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
HERREN BUNDJACKE HIGHLINE KBL/MAR/ZK 56 PP608013156, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
- planam:2310056
- rubix:1533690
- ean:4030913065540
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:56
- Hauptmaterial:polyester
29,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
BUNDHOSE WELD SHIELD KORNBL/SW 54 PP616509054, 84% Baumw., 15% PES, 1% Carbonfasern, 385 g/m²
- planam:5521-54
- rubix:2699704
- ean:4030913934211
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:54
- Hauptmaterial:baumwolle
45,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
JACKE WELD SHIELD KORNBL/SW 48 PP616409048, 84% Baumw., 15% PES, 1% Carbonfasern, 385 g/m²
- planam:5511-48
- rubix:2699681
- ean:4030913933825
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:48
- Hauptmaterial:baumwolle
48,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
131054 BW 290 Berufsmantel kornbl. Gr. 54
- planam:0131054
- rubix:1475089
- ean:4030913131542
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:54
- Hauptmaterial:baumwolle
25,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
HERREN BUNDHOSE HIGHLINE KBL/MAR/ZK 48 PP608213148, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
- planam:2320048
- rubix:1533642
- ean:4030913065915
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:48
- Hauptmaterial:polyester
21,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
HERREN LATZHOSE HIGHLINE KBL/MAR/ZK 50 PP608413150, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
- planam:2330050
- rubix:1533677
- ean:4030913066332
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:50
- Hauptmaterial:polyester
31,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
HERREN BUNDJACKE HIGHLINE KBL/MAR/ZK 54 PP608013154, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
- planam:2310054
- rubix:1533674
- ean:4030913065533
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:54
- Hauptmaterial:polyester
26,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
HERREN LATZHOSE HIGHLINE SCH/SW/ROT 52 PP608413252, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
- planam:2332-52
- rubix:1533660
- ean:4030913068640
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:grau
- Größe:52
- Hauptmaterial:polyester
28,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
132050 BW 290 Berufsmantel grau Gr. 50
- planam:0132050
- rubix:1532527
- hersteller:0132050
- ean:4030913132501
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:grau
- Größe:50
- Hauptmaterial:baumwolle
23,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
1406060 AQUA Regenanzug marine Gr. 2XL
- planam:1406060
- rubix:1499700
- ean:4030913043722
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:marineblau
- Größe:2xl
- Hauptmaterial:polyester
16,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
2121050 Canvas 320 Bundhose grün/grün Gr. 50
- planam:2121050
- rubix:1533001
- ean:4030913039138
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:grün
- Größe:50
- Hauptmaterial:cordura
25,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
PLA-2123-050 Canvas 320 Bundhose grau/schwarz Gr. 50
- planam:2123050
- rubix:1533098
- ean:4030913039626
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:grau
- Größe:50
- Hauptmaterial:cordura
25,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
2133050 Canvas 320 Latzhose grau/schwarz Gr. 50
- planam:2133050
- rubix:1533250
- ean:4030913040820
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:grau
- Größe:50
- Hauptmaterial:cordura
34,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
2134052 Canvas 320 Latzhose schwarz/schwarz Gr. 52
- planam:2134052
- rubix:1502398
- ean:4030913041087
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:schwarz
- Größe:52
- Hauptmaterial:cordura
36,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
HERREN BUNDJACKE HIGHLINE SCH/SW/ROT 52 PP608013252, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
- planam:2312052
- rubix:1533659
- ean:4030913068022
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:grau
- Größe:52
- Hauptmaterial:polyester
24,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
HERREN LATZHOSE HIGHLINE SCH/SW/ROT 50 PP608413250, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
- planam:2332050
- rubix:1533644
- hersteller:2332050
- ean:4030913068633
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:grau
- Größe:50
- Hauptmaterial:polyester
28,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
HERREN BUNDHOSE HIGHLINE SCH/SW/ROT 50 PP608213250, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
- planam:2322050
- rubix:1533655
- hersteller:2322050
- ean:4030913068329
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:grau
- Größe:50
- Hauptmaterial:polyester
21,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
HERREN LATZHOSE HIGHLINE KBL/MAR/ZK 52 PP608413152, 65% Polyester und 35 % Baumwolle, 285 gr/m²
- planam:PLA-2330-052
- rubix:1492997
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:52
- Hauptmaterial:polyester
28,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
HERREN BUNDHOSE NORIT SW/SW 54 PP608711954, 65 % Polyester, 35 % Baumw., 245 gr/m²
- planam:6400-54
- rubix:2710004
- ean:4030913960142
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:schwarz
- Größe:54
- Hauptmaterial:polyester
36,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
LATZHOSE WELD SHIELD KORNBL/SW 58 PP616609058, 84% Baumw., 15% PES, 1% Carbonfasern, 385 g/m²
- planam:5531-58
- rubix:2699727
- ean:4030913934594
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
- Farbe:blau
- Größe:58
- Hauptmaterial:baumwolle
64,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
24 Elemente von 296























