KQB2L06-M5 Steckverbindung

KQB2 One-Touch-Steckrohrbogen

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQB2L06-M5
Rubix:2173902
Hersteller:KQB2L06-M5
EAN:3618036035278
KQB2L06-M5 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmessing
Anschluss 16 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQB2L06-M5 Steckverbindung


Kompakt und leicht, setzt die KQB2-Steckverbindung auf chemisch vernickelte Messingteile als Standardspezifikation. Die maximale Betriebstemperatur beträgt 150° C.  KQB2-Armaturen können mit Flüssigkeit und in Umgebungen mit einem großen Temperaturwechsel verwendet werden.  Die Konfigurationsvarianten wurden auf 17 Modelle erweitert.  Für Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 16 mm und 1/8 Zoll bis 1/2 Zoll erhältlich.  Erhältlich ist die Serie KQB2 für die Gewindearten M, R, Rc, UNF, NPT oder G-Gewinden.
KQB2L, Metall-Steckverbindungen, Einschraubwinkel mit Außengewinde

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht42 g
Werkstoffmessing
Anschluss 16 mm
Anschluss 2m5x0,8
Max. Temperatur150 °C
5,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,27 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen