PGC0631400 MANOMETER Manometer
Hannifin Druckmessgeräte - Vorratsbehälterausrüstung
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:PGC0631400
Rubix:2490597
Hersteller:PGC0631400


Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer für schalttafeleinbau (anschluss hinten/zentriert), glyzerinbefüllt |
Produktdetails : PGC0631400 MANOMETER Manometer
Marke: Parker
Anschlussart: Schalttafeleinbau
Durchmesser: 63 mm (2,5 Zoll)
Division: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Schutzart: IP 65
Baumaterialien: Gehäuse: BS 304 S15 Edelstahl
Fenster: Acryl
Bewegung: Messing
Zifferblatt: Weißes Aluminium
Zeiger: Schwarzes Aluminium
Betriebsdruck: 0-400 bar (0-5801 psi)
Optionen: Bourdonrohr: Phosphorbronze, spiralförmig
Anschlussgröße: G1/4
Produkttyp: Druckmessgerät
Anschlussart: Schalttafeleinbau
Durchmesser: 63 mm (2,5 Zoll)
Division: Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA
Schutzart: IP 65
Baumaterialien: Gehäuse: BS 304 S15 Edelstahl
Fenster: Acryl
Bewegung: Messing
Zifferblatt: Weißes Aluminium
Zeiger: Schwarzes Aluminium
Betriebsdruck: 0-400 bar (0-5801 psi)
Optionen: Bourdonrohr: Phosphorbronze, spiralförmig
Anschlussgröße: G1/4
Produkttyp: Druckmessgerät
Technische Informationen
Attribute
| Max. Betriebsdruck | 400 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | g 1/4 '' |
| Typ | bourdon-rohr-manometer für schalttafeleinbau (anschluss hinten/zentriert), glyzerinbefüllt |
| Werkstoff | edelstahl |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen