Referenzen
Tegera:837-10
Rubix:2502894
EAN:7340118303772

Produktdetails : 837-10 GRÜN Einweghandschuh TEGERA
Einweghandschuh, 0,12 mm Neopren, hervorragende Griffigkeit der Fingerspitzen, puderfrei, Kat. III, extra lang, latexfrei, für Präzisionsarbeiten.
Entspricht den Normen EN 420:2003, EN 374-2:2003 und EN 374-3:2003 sowie dem Lebensmittelstandard.
Entspricht den Normen EN 420:2003, EN 374-2:2003 und EN 374-3:2003 sowie dem Lebensmittelstandard.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Länge | 290 mm |
| Farbe | grün |
| Hauptmaterial | neopren |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 100 stück/karton; 10 kartons/karton |
| Stärke | 0,12 mm |
| Werkstoff | neopren |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
| Herkunftsland | ID |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,92 € exkl. MwSt.
/ Packung
53,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen