Schutzhandschuhe f. allgemeine Arbeiten Ansell R169-13, Größe: 13 | Hauptmaterial: HDPE | Abriebwiderstandswert: 3
Handschuhe Ringers R-169
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:R169-13
Rubix:3261063
Hersteller:169-13
EAN:0076490432805

Technische Zusammenfassung
| Größe | 13 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | leder |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : R169-13 ROT Mechanik-Schutzhandschuh RINGERS
Der vielseitig einsetzbare Ringers 169 Super Hero, ein stoßfester Handschuh für mittelschwere Anwendungen, eignet sich für unzählige Anwendungen und vereint hervorragenden Schutz vor Stoß- und Schnittverletzungen mit erhöhter Haltbarkeit dank der Handfläche aus Kunstleder und der nahtlosen Konstruktion des Zeigefingers. Der Handschuh ist mit der F3-Technologie der Ringers-Serie ausgestattet und verfügt über die patentierte TPR-Konstruktion für mehr Beweglichkeit und Komfort. Klettverschluss für zusätzliche Sicherheit. Eigenschaften TPR-Schockschutz auf der Oberhand für maximale Abdeckung der Finger und Knöchel. Sicherer Verschluss an der Stulpe mit Klettverschluss aus Gummi. Schnittfestigkeit der Stufe 5 EN 388 (CE). Schnittfestigkeit der Stufe 5 ANSI/ISEA. Handfläche aus erstklassigem Kunstleder verstärkt die Haltbarkeit. Nahtlose Konstruktion im Bereich des Zeigefingers für eine höhere Verschleiß- und Reißfestigkeit dieses gefährdeten Bereichs.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 13 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | leder |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Länge | 300 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,28 € exkl. MwSt.
/ Paar
51,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage