Referenzen
Ansell:11-727-10
Rubix:2859771
Hersteller:11727100
EAN:0076490052942





Dokumente
Produktdetails : 11-727-10 GRAU Mechanik-Schutzhandschuh HyFlex
Der HyFlex® 11-727 Handschuh wurde entwickelt, um dem Benutzer Schutz und Komfort zu bieten. Dieser ultraleichte Handschuh ist widerstandsfähig gegen Abrieb, garantiert außergewöhnliche Fingerfertigkeit und ermöglicht sicheres sowie präzises Handling. Ausgestattet mit der INTERCEPT™-Technologie bietet er erhöhten Schnittschutz und ist somit der ideale Partner für Fachkräfte, die eine zuverlässige und effektive Lösung suchen.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh von Ansell besticht durch sein leichtes, ergonomisches Design, welches eine perfekte Passform gewährleistet. Das nahtlose Futter in Kombination mit atmungsaktivem Gewebe sorgt für langanhaltenden Tragekomfort während des gesamten Arbeitstages. Die INTERCEPT™-Technologie bietet einen effektiven Schnittschutz, während die hohe Abriebfestigkeit den Handschuh langlebig und zuverlässig macht. Die hohe Fingersensibilität und die Polyurethan-Beschichtung gewährleisten einen sicheren Griff für präzises Handling, selbst bei trockenen oder leicht öligen Komponenten.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: HPPE, Nylon, Spandex
• Bündchenmodell: Strickbündchen
• Feinheit (Gauge): 15
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 195-276 mm (je nach Größe)
• Farbe: Grau
• Waschtemperatur: 40 °C - maximal 3 Waschgänge
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4342B. Dies bestätigt seine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittfestigkeit (3/4), Weiterreißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (2/4). Seine Schnittfestigkeit gemäß ISO EN 13997 liegt bei Stufe B.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den persönlichen Schutz und bietet ein breites Sortiment an Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität einen Namen gemacht. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei höchste Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt zudem einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Praktiken in den Herstellungsprozess. Das Portfolio von Ansell umfasst fortschrittliche Technologien, welhe einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den nötigen Komfort und die Fingerfertigkeit für Arbeitskräfte sicherstellen. Ansell verpflichtet sich, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu unterstützen und bleibt so führend in der PSA-Branche.
Eigenschaften:
Dieser Handschuh von Ansell besticht durch sein leichtes, ergonomisches Design, welches eine perfekte Passform gewährleistet. Das nahtlose Futter in Kombination mit atmungsaktivem Gewebe sorgt für langanhaltenden Tragekomfort während des gesamten Arbeitstages. Die INTERCEPT™-Technologie bietet einen effektiven Schnittschutz, während die hohe Abriebfestigkeit den Handschuh langlebig und zuverlässig macht. Die hohe Fingersensibilität und die Polyurethan-Beschichtung gewährleisten einen sicheren Griff für präzises Handling, selbst bei trockenen oder leicht öligen Komponenten.
Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Polyurethan
• Trägermaterial: HPPE, Nylon, Spandex
• Bündchenmodell: Strickbündchen
• Feinheit (Gauge): 15
• Silikonfrei: Nein
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größen: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 195-276 mm (je nach Größe)
• Farbe: Grau
• Waschtemperatur: 40 °C - maximal 3 Waschgänge
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420:2020 sowie der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 4342B. Dies bestätigt seine hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb (4/4), Schnittfestigkeit (3/4), Weiterreißfestigkeit (4/4) und Durchstichfestigkeit (2/4). Seine Schnittfestigkeit gemäß ISO EN 13997 liegt bei Stufe B.
Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für den persönlichen Schutz und bietet ein breites Sortiment an Produkten, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsausrüstung. Gegründet im Jahr 1893, hat sich die Marke durch ihr Engagement für Innovation und Qualität einen Namen gemacht. Ansell entwickelt Produkte für verschiedene Branchen, darunter die Industrie, das Gesundheitswesen und die Lebensmittelverarbeitung und erfüllt dabei höchste Sicherheitsanforderungen. Das Unternehmen legt zudem einen großen Wert auf Nachhaltigkeit und integriert umweltfreundliche Praktiken in den Herstellungsprozess. Das Portfolio von Ansell umfasst fortschrittliche Technologien, welhe einen optimalen Schutz bieten und gleichzeitig den nötigen Komfort und die Fingerfertigkeit für Arbeitskräfte sicherstellen. Ansell verpflichtet sich, seine Kunden bei der Verbesserung ihrer Sicherheit und Effizienz am Arbeitsplatz zu unterstützen und bleibt so führend in der PSA-Branche.
Stärken
• Weiche, bequeme Passform dank nahtlosem Futter für längere Tragezeiten ohne Beschwerden
• Hohe Abriebfestigkeit für erhöhte Langlebigkeit und zuverlässigen Schutz
• INTERCEPT™-Technologie für effektiven Schnittschutz
• Erhöhte Fingersensibilität für präzises Handling bei Arbeiten, die Fingerfertigkeit erfordern
• Speziell beschichtete Oberfläche für sicheren Griff von trockenen oder leicht öligen Komponenten
• Hohe Abriebfestigkeit für erhöhte Langlebigkeit und zuverlässigen Schutz
• INTERCEPT™-Technologie für effektiven Schnittschutz
• Erhöhte Fingersensibilität für präzises Handling bei Arbeiten, die Fingerfertigkeit erfordern
• Speziell beschichtete Oberfläche für sicheren Griff von trockenen oder leicht öligen Komponenten
Anwendungen
Der HyFlex® 11-727 Handschuh eignet sich besonders für verschiedene Branchen wie die Automobilindustrie, Metallverarbeitung, industrielle Ausrüstungen, Versorgungsunternehmen und den medizinischen Notfalldienst. Er wird insbesondere empfohlen für:
• Handhabung von Blechen und Blechtafeln
• Umgang mit scharfkantigen oder rauen Teilen
• Endmontage und Inspektion von Bauteilen
• Handhabung von Materialien mit scharfen oder unbearbeiteten Schnittkanten
• Auftragen von Beschichtungen auf Materialien oder Produkte
• Wartung und Instandhaltung, einschließlich Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
• Schlosserarbeiten
• Handhabung von Blechen und Blechtafeln
• Umgang mit scharfkantigen oder rauen Teilen
• Endmontage und Inspektion von Bauteilen
• Handhabung von Materialien mit scharfen oder unbearbeiteten Schnittkanten
• Auftragen von Beschichtungen auf Materialien oder Produkte
• Wartung und Instandhaltung, einschließlich Öffnen von Öfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
• Schlosserarbeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Typ | handschuh |
| Größe | 10 |
| Schnittwiderstandswert | b |
| Hauptmaterial | hppe |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | hppe|nylon|elasthan |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,21 € exkl. MwSt.
/ Paar
10,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std