5330100006 Handschuh MechanicTouch, Gr.6, blau/schw., FORMAT

Handschuh MechanicTouch, Gr.6, blau/schw., FORMAT

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:30100006
Rubix:2276339
Hersteller:30100006
EAN:4317784612937
brand logo

Produktdetails : 5330100006 Handschuh MechanicTouch, Gr.6, blau/schw., FORMAT


FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Sehr gutes Tastgefühl
• Touchscreenfähig
• Extrem dünner Handschuh
• Dünne, feinfühlige Polyurethan-Beschichtung
Träger Material: Nylon
Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 18
Farbe: blau-schwarz
Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Labor, Elektronik

Technische Informationen


Attribute
2,10 € exkl. MwSt.
/ Paar
2,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std