9122-11 SCHWARZ-GRAU Kälteschutz-Synthetikhandschuh TEGERA PRO Microthan
Handschuh aus Synthetikleder TEGERA 9122
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tegera:9122-11
Rubix:2503271
EAN:7392626023536

Dokumente
Produktdetails : 9122-11 SCHWARZ-GRAU Kälteschutz-Synthetikhandschuh TEGERA PRO Microthan
Der TEGERA® PRO 9122 ist ein Winterarbeitshandschuh, der für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt wurde. Hergestellt aus widerstandsfähigem Microthan®+, bietet dieser Handschuh dank seines Diamantmusters eine hervorragende Griffigkeit und sorgt gleichzeitig für einen hohen Tragekomfort und Kälteschutz.
Eigenschaften:
Der Handschuh wurde entwickelt, um Verletzungen zu verhindern und optimalen Schutz zu gewährleisten. Die Handfläche besteht aus synthetischem Microthan®+-Leder, das eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine hervorragende Griffigkeit, selbst auf rutschigen Oberflächen, garantiert. Das Fleece-Futter sorgt für eine effektive Wärmeisolierung, während die wasserabweisende Beschichtung Feuchtigkeit abweist und die Hände trocken hält. Vorgeformte Finger, ein speziell designter Daumen sowie verstärkte Nähte und ein verstärkter Zeigefinger erhöhen die Langlebigkeit des Handschuhs und verbessern die Handhabung. Die ergonomische Passform und das verstellbare Handgelenkband gewährleisten einen optimalen Sitz, während reflektierende Details die Sichtbarkeit in dunklen Umgebungen verbessern.
Spezifikationen:
• Obermaterial: Polyester
• Material der Handfläche: Microthan®+
• Innenfutter: Winterfleece
• Manschettenmodell: Klettverschluss
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 242-282 mm (abhängig von der Größe)
• Farbe: Schwarz, Grau, Gelb
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 511:2006 (Schutz gegen Kälte) mit der Klassifizierung 11X, was eine thermische Isolierung von 1/4 gegen konvektive Kälte und 1/4 gegen Kontaktkälte gewährleistet. Zudem entspricht er der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 2211, was seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnittverletzungen durch scharfe Gegenstände (2/4), Reißfestigkeit (1/4) und Durchstichfestigkeit (1/4) bestätigt.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhen und Sicherheitsschuhen, bekannt ist. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf hochwertige Produkte, welche die Sicherheit von Arbeitern gewährleisten und den Anforderungen unterschiedlichster industrieller Umgebungen gerecht werden.
Eigenschaften:
Der Handschuh wurde entwickelt, um Verletzungen zu verhindern und optimalen Schutz zu gewährleisten. Die Handfläche besteht aus synthetischem Microthan®+-Leder, das eine hohe Widerstandsfähigkeit und eine hervorragende Griffigkeit, selbst auf rutschigen Oberflächen, garantiert. Das Fleece-Futter sorgt für eine effektive Wärmeisolierung, während die wasserabweisende Beschichtung Feuchtigkeit abweist und die Hände trocken hält. Vorgeformte Finger, ein speziell designter Daumen sowie verstärkte Nähte und ein verstärkter Zeigefinger erhöhen die Langlebigkeit des Handschuhs und verbessern die Handhabung. Die ergonomische Passform und das verstellbare Handgelenkband gewährleisten einen optimalen Sitz, während reflektierende Details die Sichtbarkeit in dunklen Umgebungen verbessern.
Spezifikationen:
• Obermaterial: Polyester
• Material der Handfläche: Microthan®+
• Innenfutter: Winterfleece
• Manschettenmodell: Klettverschluss
• Verfügbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11
• Länge: 242-282 mm (abhängig von der Größe)
• Farbe: Schwarz, Grau, Gelb
Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN 511:2006 (Schutz gegen Kälte) mit der Klassifizierung 11X, was eine thermische Isolierung von 1/4 gegen konvektive Kälte und 1/4 gegen Kontaktkälte gewährleistet. Zudem entspricht er der Norm EN 388 mit der Klassifizierung 2211, was seine Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb (2/4), Schnittverletzungen durch scharfe Gegenstände (2/4), Reißfestigkeit (1/4) und Durchstichfestigkeit (1/4) bestätigt.
Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke des schwedischen Unternehmens Ejendals, welches für seine Expertise in der Herstellung von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Schutzhandschuhen und Sicherheitsschuhen, bekannt ist. Seit der Gründung im Jahr 1949 setzt Ejendals auf hochwertige Produkte, welche die Sicherheit von Arbeitern gewährleisten und den Anforderungen unterschiedlichster industrieller Umgebungen gerecht werden.
Stärken
• Hervorragende Griffigkeit, selbst auf rutschigen Oberflächen, dank synthetischem Microthan®+-Leder mit Diamantmuster
• Effektiver Kälteschutz durch Fleece-Innenfutter
• Wasserabweisend, um die Hände in feuchten Umgebungen trocken zu halten
• Ergonomische Passform für hohen Komfort und präzise Handhabung
• Verstellbares Klettverschluss-Handgelenkband für perfekten Sitz
• Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit in dunklen Umgebungen
• Chromfreies Material, ideal zur Vermeidung von Allergien
• Effektiver Kälteschutz durch Fleece-Innenfutter
• Wasserabweisend, um die Hände in feuchten Umgebungen trocken zu halten
• Ergonomische Passform für hohen Komfort und präzise Handhabung
• Verstellbares Klettverschluss-Handgelenkband für perfekten Sitz
• Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit in dunklen Umgebungen
• Chromfreies Material, ideal zur Vermeidung von Allergien
Anwendungen
Der TEGERA® PRO 9122 ist ideal für den Einsatz in dunklen, trockenen, kalten, feuchten, öligen, fettigen oder verschmutzten Arbeitsbereichen. Er bietet Schutz vor Schürfwunden, Blasen, Kälte und Feuchtigkeit. Besonders geeignet ist er für Bauarbeiten, mittelschwere Handhabungsaufgaben, Hoch- und Tiefbau, Forst-, Land- und Bergbauarbeiten sowie für Tätigkeiten in Lagerhallen oder an Flughäfen. Auch Maschinenführer und Zimmerleute profitieren von der hohen Leistungsfähigkeit dieses Handschuhs in ihrem Arbeitsalltag.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Kälteschutz (EN 511) | 11x |
| Hauptmaterial | polyester |
| Beschichtung der Handschuhe | synthetisch |
| Werkstoff | polyester |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,25 € exkl. MwSt.
/ Paar
33,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std