9200-11 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA PRO Macrothan

Handschuh aus Kunstleder TEGERA 9200

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tegera:9200-11
Rubix:2503371
EAN:7392626012400
9200-11 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA PRO Macrothan

Technische Zusammenfassung

Größe11
Beschichtung der Handschuheohne
Abriebwiderstandswert2
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 9200-11 SCHWARZ-GRAU Synthetikhandschuh TEGERA PRO Macrothan


Die TEGERA® PRO 9200 Handschuhe vereinen Komfort und Langlebigkeit für präzise Montage- und Feinarbeiten. Das atmungsaktive Macrothan®+ Material sorgt dafür, dass der Handschuh den ganzen Tag über angenehm zu tragen ist. Ergonomisch platzierte Verstärkungen und ein praktischer Klettverschluss gewährleisten Sicherheit und eine optimale Passform.

Eigenschaften:
Der TEGERA® PRO 9200 ist ein vielseitig einsetzbarer Arbeitshandschuh, der durch sein synthetisches Macrothan®+-Leder überzeugt – eine Kombination aus Robustheit und Atmungsaktivität für höchsten Tragekomfort. Da der Handschuh chromfrei gefertigt ist, minimiert er das Allergierisiko und schützt gleichzeitig vor Abschürfungen, Kratzern, Staub und Hautrissen. Vorgeformte Finger und eine ergonomische Schnittführung verbessern den Griff und beugen Ermüdung vor. Kritische Bereiche wie Handfläche, Zeigefinger und Fingerspitzen sind gezielt verstärkt, was die Haltbarkeit erhöht und die Handhabung erleichtert.

Spezifikationen:
• Material Handfläche: Macrothan®
• Obermaterial: Polyester
• Futter: Ungefüttert
• Länge: 215–255 mm
• Farben: Schwarz, Grau, Gelb

Normen :
Dieser Arbeitshandschuh erfüllt die Anforderungen gemäß EN 388+A1 und EN ISO 21420:

• EN 388+A1 (2131X): Definiert die Schutzstufen gegen mechanische Risiken wie Abrieb (2/4), Schnitt (1/4), Weiterreißen (3/4) und Durchstich (1/4)
• EN ISO 21420: Legt allgemeine Anforderungen an Komfort, Fingerfertigkeit und Unbedenklichkeit von Schutzhandschuhen fest

Markeninformationen:
TEGERA ist eine Marke der schwedischen Firma Ejendals, welche seit 1949 für ihre Kompetenz in der Entwicklung persönlicher Schutzausrüstung bekannt ist. Ejendals stellt hochwertige Sicherheitsprodukte wie Schutzhandschuhe und -schuhe her, mit dem Ziel, die Arbeitssicherheit zu erhöhen und den Anforderungen verschiedenster Industrieumgebungen gerecht zu werden.

Stärken

• Lang anhaltender Tragekomfort durch atmungsaktives Macrothan®+-Kunstleder
• Reduziert Verletzungsrisiken durch mehrfach verstärkte kritische Zonen
• Schützt zuverlässig vor Kratzern, Staub und Rissen
• Ergonomisches Design und vorgeformte Finger für bessere Griffigkeit und Präzision
• Chromfrei – ideal für empfindliche Nutzer
• Bessere Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen dank integrierter Reflexstreifen
• Sicherer und schneller Sitz dank Klettverschluss

Anwendungen

Dieser Handschuh wurde speziell für den Einsatz in trockenen, dunklen oder schmutzigen Arbeitsumgebungen entwickelt, in denen gute Griffsicherheit und verlässlicher Schutz gefragt sind. Er ist ideal geeignet für Montagearbeiten, Qualitätskontrollen, Inspektionen, Installationen, Maschinenbedienung und Transportaufgaben. Auch im Bauwesen, in der Logistik oder an Flughäfen leistet der Handschuh hervorragende Dienste. Besonders empfehlenswert ist er bei mittelschweren Handhabungstätigkeiten, bei denen Geschicklichkeit und Widerstandsfähigkeit gleichermaßen gefordert sind.

Technische Informationen


Attribute
Größe11
Beschichtung der Handschuheohne
Abriebwiderstandswert2
Hauptmaterialpolyester
Farbeschwarz
Werkstoffpolyurethan / nylon / polyester
HerkunftslandID
165,54 exkl. MwSt.
/ 6 Paar
196,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe