3065 GR.44 S3 SRC Halbschuh Leder RPU Laufsohle Alukappe schwarz

Halbschuh

Siehe technische Informationen

Referenzen

Jalas:3065-44
Rubix:3317204
EAN:6408487502897
3065 GR.44 S3 SRC Halbschuh Leder RPU Laufsohle Alukappe schwarz

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße44
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz

Produktdetails : 3065 GR.44 S3 SRC Halbschuh Leder RPU Laufsohle Alukappe schwarz


Als Teil der Jalas Street Kollektion vereint das Modell 3065 das Erscheinungsbild eines Sneakers mit den Anforderungen eines Sicherheitsschuhs. Es kombiniert eine Aluminiumkappe, Durchtrittschutz und ESD-Eigenschaften.

Eigenschaften:
Der JALAS Street 3065 verfügt über ein Obermaterial aus Spaltleder und Textil, das flexibel und anpassungsfähig ist, sowie einen gepolsterten Schaftrand für hohen Tragekomfort. Die Aluminium-Sicherheitskappe schützt vor Stößen und Quetschungen, während die durchtritthemmende Zwischensohle aus plasmabehandeltem Textilverbund (PTC) das Risiko durch Nägel und spitze Gegenstände reduziert. Das Ergothan-Dämpfungssystem in Kombination mit der JALAS 8103 FX2 Pro-X Einlegesohle mit zwei Poron® XRD®-Dämpfungszonen trägt dazu bei, Ermüdungserscheinungen bei längerem Stehen zu verringern. Die RPU-Laufsohle bietet zuverlässige Haftung und ist ölbeständig. Antistatische Eigenschaften sowie ESD-Schutz runden die Ausstattung für den Einsatz in sensiblen Bereichen ab.

Spezifikationen:
• Typ: Sicherheitshalbschuhe
• Sicherheitskategorie: S3 SRC
• Passform: normal
• Kollektion: JALAS® Street
• Obermaterial: Spaltleder und Textil
• Futtermaterial: Polyamid
• Schutzkappe: Aluminium
• Durchtrittschutz: plasmabehandelter Textilverbund (PTC)
• Einlegesohle: JALAS 8103 FX2 Pro-X
• Material Einlegesohle: Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitfähige Polyesterfaser, Poron® XRD®
• Zwischensohle: PU
• Laufsohle: RPU
• Verschluss: Schnürsenkel
• Schnürsenkellänge: 125 cm
• Farbe: schwarz
• Nettogewicht (Größe 42): 1,16 kg
• Verfügbare Größen: 35 bis 48

Normen:
• CEI 61340-5-1 (ESD): definiert Anforderungen zum Schutz vor elektrostatischen Entladungen in sensiblen Umgebungen
• DGUV 112-191: regelt die orthopädische Anpassung von Sicherheitsschuhen
• EN ISO 20345:2011 S3, SRC: legt grundlegende und zusätzliche Anforderungen an Sicherheitsschuhe fest:
- S3: umfasst eine Schutzkappe, Widerstand gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme sowie eine durchtritthemmende Sohle
- SRC: kennzeichnet geprüfte Rutschhemmung auf Keramikböden mit Seifenlösung (SRA) und auf Stahl mit Glycerin (SRB)

Stärken

• Reduziertes Verletzungsrisiko der Zehen durch Aluminiumkappe
• Verringerung des Durchtrittsrisikos durch Nägel dank PTC-Sohle
• Weniger Ermüdung bei langen Arbeitstagen durch Ergothan-System und Poron® XRD®-Einsätze
• Stabilität und sichere Haftung auf unterschiedlichen Böden durch ölbeständige RPU-Laufsohle
• Geeignet für sensible Bereiche dank ESD-Schutz

Anwendungen

Diese Sicherheitshalbschuhe eignen sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich, in trockenen oder sauberen Umgebungen sowie in Bereichen mit Durchtrittsrisiko oder explosionsgefährdeten Zonen (ATEX). Sie sind ideal für Tätigkeiten wie Montage, Wartung, Elektroinstallation, Ingenieurarbeiten, Qualitätskontrolle und Logistik.

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße44
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
135,25 exkl. MwSt.
/ Paar
160,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

44