Referenzen
AMF:94524
Rubix:1144258
Hersteller:94524
EAN:4020772094522

Produktdetails : 94524 (AMF) Verschlussspanner Gr. 1
Hakenriegel verzinkt und passiviert.
Edelstahlnieten, drehbar in aufgekohlten Buchsen, beim Zusammenbau geschmiert.
Haken und Zugbuchse gehärtet und angelassen.
Griff aus ölbeständigem rotem Kunststoff.
Modell 1: ergonomischer Zweikomponenten-Griff, ölbeständig.
Edelstahlnieten, drehbar in aufgekohlten Buchsen, beim Zusammenbau geschmiert.
Haken und Zugbuchse gehärtet und angelassen.
Griff aus ölbeständigem rotem Kunststoff.
Modell 1: ergonomischer Zweikomponenten-Griff, ölbeständig.
Technische Informationen
Attribute
| Einspannkraft | 2 kN |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen