Referenzen
Format:82500180, 9882500180
Rubix:1560513
Hersteller:82500180
EAN:4317784100786
Produktdetails : 9882500180 Stützteller Gummi M14 180mm
Stützteller Gummi M14 180mm FORMAT
Stützteller Ausführung: Aus flexiblem Gummi, komplett mit M14-Gewinde. Anwendung: Zur Aufnahme aller Fiberschleifscheiben mit Normbohrung 22,23 mm auf allen Winkelschleifern, bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Stützteller Ausführung: Aus flexiblem Gummi, komplett mit M14-Gewinde. Anwendung: Zur Aufnahme aller Fiberschleifscheiben mit Normbohrung 22,23 mm auf allen Winkelschleifern, bei max. 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661038 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,08 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

