GRLA-M5-QS-4-LF-C Drosselrückschlagventil, Bauform C

GRLA Drosselrückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLA-M5-QS-4-LF-C
Rubix:215874
Hersteller:175056
EAN:4052568037741
GRLA-M5-QS-4-LF-C Drosselrückschlagventil, Bauform C

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLA-M5-QS-4-LF-C Drosselrückschlagventil, Bauform C


Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-4-LF-C Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-4, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLA-M5-QS-4-LF-C zur Abluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Abluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-4, Pneumatischer Anschluss 2=M5, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)21x8x21 mm
Bruttogewicht12,2 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
23,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std