Referenzen
Festo:GRO-QS-6
Rubix:215853
Hersteller:193973
EAN:4052568015206

Produktdetails : GRO-QS-6 Drosselventil
Drosselventil GRO-QS-6 ohne Rückschlagfunktion. Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=QS-6, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Fronttafeleinbau, * mit Durchgangsbohrung, * mit Zubehör)
Drosselventil GRO-QS-6 ohne Rückschlagfunktion. Ventilfunktion=Drossel-Funktion, Pneumatischer Anschluss 1=QS-6, Pneumatischer Anschluss 2=QS-6, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* mit Zubehör, * wahlweise:, * Fronttafeleinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x20x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 27,63 g |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std