H8WP96 H8WP96 Kombinationsset Tuffmaster H8 Visier PC WP96

3M™ Kopfschutz-Kombinationsset H8

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000146481
Rubix:1530384
Hersteller:7000146481
EAN:04046719474370
H8WP96 H8WP96 Kombinationsset Tuffmaster H8 Visier PC WP96

Technische Zusammenfassung

Farbefarblos
Hauptmaterialpolycarbonat
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : H8WP96 H8WP96 Kombinationsset Tuffmaster H8 Visier PC WP96


Das 3M™ H8 Kopfhalterungsset ist ein Set, das die 3M™ H8 Kopfhalterung und das 3M™ Visier Serie WP96 zum Schutz vor UV-Strahlung, Stößen, geschmolzenem Metall und Flüssigkeitsspritzern beinhaltet.
Alle transparenten 3M™ Visiere der Serie 5 sind nach EN 166 zertifiziert und schützen vor Gefahren bei Arbeiten im industriellen Bereich wie beispielsweise Hochgeschwindigkeitspartikeln, UV- und Infrarotstrahlung, Licht beim Sekundärschweißen sowie Flüssigkeits- und flüssigen Metallspritzern. Alle 3M™ Netzvisiere der Serie 5 sind nach EN 1731:2006 zertifiziert und bieten Augen- und Gesichtsschutz vor umherfliegenden Holzspänen und Zweigen. Sie ermöglichen zugleich eine beschlagsfreie Sicht und eine verbesserte Belüftung bei Arbeiten in schwierigen Außenbereichen. Unser Angebot an transparenten, grünen und vergoldeten Visieren ist in gewölbten oder flachen Ausführungen erhältlich. Sie entsprechen der optischen Klasse 1 und bieten Schutz gegen Hochgeschwindigkeitspartikel mittlerer Energie (120 m/s), gekennzeichnet mit dem Grad B, außer dem 5H, das Schutz gegen Partikel mit niedriger Energie (45 m/s) bietet, gekennzeichnet mit dem Grad F, und dem 5A-CPF, das Schutz gegen Partikel mit niedriger Energie (45 m/s) bietet und zusätzlich die Anforderungen nach der Aufbereitung bei 55 °C und -5 °C erfüllt, gekennzeichnet mit dem Grad FT. Die Visiere 5F-11, 5A-CPF und 5E-11 verfügen über eine Antibeschlag-Beschichtung. * 3M Visiere werden an 3M Schutzhelmen mithilfe von 3M Visierhaltern und/oder direkt an der 3M Kopfhalterung befestigt. Genaue Angaben zur Kompatibilität finden Sie im technischen Datenblatt. Durch Einrasten wird das Visier schnell und einfach mit dem Visierhalter kombiniert. Alle Visiere der Serie 5 sind mit dem 3M™ Schutzhelm V9 mit integrierter Schutzbrille sowie einer Vielzahl von 3M™ PELTOR™ Kapselgehörschützern und Gehörschutz-Headsets kompatibel.

Stärken


• Schützt gegen Stöße, UV-Strahlung, geschmolzenes Metall und Flüssigkeitsspritzer
• Das Set beinhaltet die 3M H8 Kopfhalterung und ein Visier Serie WP96
• Das Kunststoff-Kopfband mit verstellbarem Ratschenverschluss sorgt für einen angenehmen, bequemen Sitz
• Das Band für den Oberkopf sorgt mit seinen fünf möglichen Einstellungen für zusätzlichen Halt und Tragekomfort
• Das Visier aus transparentem Polycarbonat lässt sich innerhalb weniger Sekunden austauschen
• 1,8 mm dickes Visier – getestet und zugelassen nach EN 166
• Visierkennzeichnung 2C-1,2 3M 1 B 3 9
• Kopfschutz gegen Stöße und Flüssigkeitsspritzer

Anwendungen

Gebäudeinstandhaltung

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung645 g
Farbefarblos
Hauptmaterialpolycarbonat
Gewicht3000 g
Werkstoffpolycarbonat
474,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
564,18 € inkl. MwSt.