E100M5NO8 Handgewindebohrer M5NO8 HSS DIN 352C blank

Gewindevorschneider HSS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Dormer:E100M5NO8
Rubix:1017048
Hersteller:5974642
EAN:7320760079508
E100M5NO8 Handgewindebohrer M5NO8 HSS DIN 352C blank

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : E100M5NO8 Handgewindebohrer M5NO8 HSS DIN 352C blank


HSS Gewindevorschneider für metrische Gewinde-unbeschichtete DIN 352 Form C gerade Rillen 1.5xD blind und durchgehende Löcher für den allgemeinen Einsatz in Stahl <1200 N/mm². Gusseisen, Kupfer und Messing. Aluminiumlegierungen. Duroplaste und faserverstärkte Kunststoffe.
JEU TARAUD MAIN M 5 X0,80 E100 (X3) DROIT 6H DIN 352 HSS

Anwendungen

• Automatenstahl / Weichstahl (<120 HB <400 N / mm²)
• Stahlkarburierte Stahlkonstruktion (<200 HB <700 N / mm²)
• Kohlenstoffstahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl (<250 HB <850 N / mm²)
• Legierter Stahl und vergüteter Stahl (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gusseisenlamellen (<150 HB >500 N / mm²)
• Gusseisenlamellen (>150<300 HB >500<1000 N / mm²)
• Duktiles Gusseisen/formbares Gusseisen (<200 HB <700 N/mm²)
• Duktiles Gusseisen/formbares Gusseisen (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Kupfer (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra starke Bronze (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium 0,5 % (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium > 0,5 % < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminiumlegiertes Silizium >10 % whiskerverstärkte Aluminiumlegierungen Magnesiumlegierungen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplaste
• Verstärkte Kunststoffe

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente3
Gesamtlänge50 mm
Durchmesser der Bohrung4,2 mm
Schaftdurchmesser4,9 mm
Antriebsvierkant6 mm
Gewindedurchmesser5 mm
Gewindetiefe14 mm
Zolltarifcode82074010
44,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,82 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std