832152 Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3
SCHNITTLINIEN-HSS-GEWINDEBOHRER-SATZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS Cutline:832152
Rubix:3266186
EAN:3660338050671

Dokumente
Produktdetails : 832152 Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3
- Metrische Grobgewindebohrer-Sets für allgemeine Zwecke
- Norm ISO 529. Gerade Flöte
- Satz mit 3 Gewindeschneidern, bestehend aus je 1 Kegel, Sekunde und Kegel
- Rechtsschneidend
- Norm ISO 529. Gerade Flöte
- Satz mit 3 Gewindeschneidern, bestehend aus je 1 Kegel, Sekunde und Kegel
- Rechtsschneidend
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3
Anwendungen
Verwendung mit Linksdreher
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 3 |
|---|---|
| Gesamtlänge | 48 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 2,5 mm |
| Schaftdurchmesser | 3,15 mm |
| Antriebsvierkant | 2,5 mm |
| Toleranz | 6h |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Gewindetiefe | 11 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std