885105 Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M24

SCHNITTLINIEN-HSS-GEWINDEBOHRER-SATZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS Cutline:885105
Rubix:3266715
EAN:3660338384103
885105 Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M24
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 885105 Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M24


- Metrische Grobgewindebohrer-Sets für allgemeine Zwecke
- Norm ISO 529. Gerade Flöte
- Satz mit 3 Gewindeschneidern, bestehend aus je 1 Kegel, Sekunde und Kegel
- Rechtsschneidend
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M24

Anwendungen

Verwendung mit Linksdreher
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente3
Gesamtlänge130 mm
Durchmesser der Bohrung21 mm
Schaftdurchmesser18 mm
Antriebsvierkant14 mm
Gewindedurchmesser24 mm
Gewindetiefe45 mm
2.122,20 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
2.525,42 € inkl. MwSt.