885265 Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNC3/8''
Sätze von 3 rektifizierten Handgewindebohrern ISO - HSS - UNC
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:885265
Rubix:3266734
EAN:3660338385643

Produktdetails : 885265 Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNC3/8''
Satz von 3 geschliffenen Handgewindebohrern UNC 2B enthält :
- einem Vorschneider
- einem Zwischengewindebohrer
- einem Fertiggewindebohrer
Für Stahl / Gusseisen
Verwendung mit Linksdreher empfohlen
- einem Vorschneider
- einem Zwischengewindebohrer
- einem Fertiggewindebohrer
Für Stahl / Gusseisen
Verwendung mit Linksdreher empfohlen
Handgewindebohrer-Satz DIN2184 HSS UNC3/8"
Anwendungen
Verwendung mit Linksdreher
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 3 |
|---|---|
| Gesamtlänge | 80 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
| Antriebsvierkant | 8 mm |
| Toleranz | 2b |
| Eingang | c / d |
| Anzahl Gewinde pro Zoll | 16 |
| Material des Körpers | hss |
| Gewindedurchmesser | 9,53 mm |
| Gewindetiefe | 24 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
457,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
544,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort