885091 Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3,5

SCHNITTLINIEN-HSS-GEWINDEBOHRER-SATZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS Cutline:885091
Rubix:3266718
EAN:3660338383960
885091 Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente3
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 885091 Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3,5


- Metrische Grobgewindebohrer-Sets für allgemeine Zwecke
- Norm ISO 529. Gerade Flöte
- Satz mit 3 Gewindeschneidern, bestehend aus je 1 Kegel, Sekunde und Kegel
- Rechtsschneidend
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M3,5

Anwendungen

Verwendung mit Linksdreher
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente3
Gesamtlänge50 mm
Durchmesser der Bohrung2,9 mm
Schaftdurchmesser3,55 mm
Antriebsvierkant2,8 mm
Gewindedurchmesser3,5 mm
Gewindetiefe13 mm
311,00 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
370,09 inkl. MwSt.