885099 Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M11
SCHNITTLINIEN-HSS-GEWINDEBOHRER-SATZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS Cutline:885099
Rubix:3266700
EAN:3660338384042

Dokumente
Produktdetails : 885099 Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M11
- Metrische Grobgewindebohrer-Sets für allgemeine Zwecke
- Norm ISO 529. Gerade Flöte
- Satz mit 3 Gewindeschneidern, bestehend aus je 1 Kegel, Sekunde und Kegel
- Rechtsschneidend
- Norm ISO 529. Gerade Flöte
- Satz mit 3 Gewindeschneidern, bestehend aus je 1 Kegel, Sekunde und Kegel
- Rechtsschneidend
Handgewindebohrer-Satz DIN352 HSS M11
Anwendungen
Verwendung mit Linksdreher
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 3 |
|---|---|
| Gesamtlänge | 85 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 9,5 mm |
| Schaftdurchmesser | 8 mm |
| Antriebsvierkant | 6,3 mm |
| Gewindedurchmesser | 11 mm |
| Gewindetiefe | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
668,40 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
795,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort